Beli lcd monitor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  2. Samsung HD Smart TV 32inch
    Mulai

    Rp3.399.900

    Samsung HD Smart TV 32inch
    atribut:
    • Screen Size (inch): 32
    • Picture Engine: Hyper Real
    • Speaker Type: 2CH
  3. CELLKIT LCD Separator
    Mulai

    Rp539.900

    CELLKIT LCD Separator
    Deskripsi:
    Alat ini digunakan untuk memisahkan LCD dan layar sentuh. Dengan menggunakan teknologi vakum internal, alat ini dapat menahan layar telepon genggam dengan kuat, sehingga proses pemisahan LCD dan layar sentuh menjadi lebih mudah.Keunggulan lain dari teknologi vakum internal, layar telepon genggam yang rusak parah bisa diperbaiki dengan alat ini dibandingkan dengan teknologi klip yang lama tidak bisa menjepit layar telepon genggam.Isi kemasan: Alat pemisah, karet tahan panas, pegangan kawat pemisah, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Working Temperature (°C): 0-100
    • Working Humidity (%RH): <90 non-condensing
  4. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  5. Autonics LCD Digital Counter (Alat Penghitung Digital)
    Mulai

    Rp579.900

    Autonics LCD Digital Counter (Alat Penghitung Digital)
    Deskripsi:
    Counter LCD seri LA8N memiliki fitur tampilan 8-digit dengan backlight (model backlight). Ukuran yang ringkas memungkinkan instalasi yang mudah di tempat yang sempit dan baterai lithium memungkinkan unit untuk beroperasi tanpa catu daya eksternal. Didukung dengan mode operasi count-up dan count-down dan tersedia model tanpa tegangan input, dengan tegangan input, dan model tegangan AC/DC universal.
    atribut:
    • Display Method: 8-Digit 7-Segment LCD
    • Minimum Signal Width (ms): 20
    • Accessories: Mounting Bracket, Waterproof Rubber Ring
    • Environment Humidity Level (%HR): 35 to 85; Enclosed Space: 35 to 85
    • Environment Temperature Level (°C): -10 to 55; Closed Room: -25 to 65
    • Power Supply: Built-in Battery (Over 7 Years)
    • Terminal: Terminal Blocks
  6. SANWA SUPPLY LCD protective anti-reflection film
    Mulai

    Rp509.900

    SANWA SUPPLY LCD protective anti-reflection film
    Deskripsi:
    Anti-reflection film prevents reflection from the surroundings. Silicone material is used for the adhesive surface, so it sticks perfectly to the entire table including the LCD screen. (Excluding the camera part) No need for double-sided tape. As it is a dedicated type, it can be used as it is without cutting. Protects your LCD screen from dust, fingerprints and scratches.* The size is slightly smaller than the size of the outer frame to make it easier to stick.
  7. Creality LCD/DLP 3D Printer Resin PLA Based (Tinta Resin 3D)
    Mulai

    Rp419.900

    Creality LCD/DLP 3D Printer Resin PLA Based (Tinta Resin 3D)
    Deskripsi:
    Creality PLA-Based Resin is a resin for DLP/LCD printer that can produce a strong and high resolution prints, that is a little bit flexible so that cured 3D printed object will not be as brittle as regular resin and can be painted easily. The Creality PLA-Based Resin is suitable for printing figurines, jewelries, and many other decoration object.
    atribut:
    • Size (kg): 0.5
    • Packaging: Bottle
  8. Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
  9. NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    Mulai

    Rp249.900

    NRT-PRO Conch Blower (Blower Keong)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Revolution Per Minute (rpm): 3000
Daftar Harga lcd monitor Terbaru October 2026
Epson Printer Ink Tank All-in-One (Print dan Fotokopi)Rp1.899.900
Samsung HD Smart TV 32inchRp3.399.900
CELLKIT LCD SeparatorRp539.900
Epson ProyektorRp6.499.900
Autonics LCD Digital Counter (Alat Penghitung Digital)Rp579.900
SANWA SUPPLY LCD protective anti-reflection filmRp509.900
AOC Monitor (Layar Display)Rp1.799.900
HOOSEKI Announciator Panel Addressabe LCDRp14.999.900
Creality LCD/DLP 3D Printer Resin PLA Based (Tinta Resin 3D)Rp419.900
Epson Printer Colour Multifunction L Series (Alat Cetak/Print)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)